Beli tekiro socket deep impact di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO DR. Deep Wall Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:Kunci sock yang didesain untuk membuka dan mengencangkan baut dan mur dengan mata sock yang lebih panjang daripada ukuran normalnya.Tekiro Mata Sock Deep Wall 1/2 Inch 12PT 08 mmItem Code : SC-DW0509TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK DEEP WALL 12 PT 8 MM merupakan suatu alat yang di desain untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur dengan mata sock yang jauh lebih panjang dari yang normalnya Fungsi : untuk membuka dan memasang baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 77mm 34mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- TEKIRO DR. Deep Wall Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK DEEP WALL 6 PT 08 MM merupakan suatu alat yang di desain untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur dengan mata sock yang jauh lebih panjang dari yang normalnya Fungsi : untuk membuka dan memasang baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 77mm 34mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- SATA Hex Bit Socket 1/2inch Dr.Deskripsi:- Heat treated, chrome plated socket bases for durability and serviceability- Bit made from S2 materialatribut:
- Drive End (mm): 24
- Overall Length (mm): 75
- TEKIRO DR. Deep Impact Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact Panjang)Deskripsi:TEKIRO DR. K SOCK DEEP IMPACT Merupakan tool yang mempunyai ukuran 2.5 kali lebih panjang dari standard impact socket dan berfungsi pada saat standar socket tidak bisa digunakan.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MOatribut:
- Dimension 2 (mm): 13
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK 12 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : Chrome VanadiumDimensi : 37mm 22mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:- Heat treated Chrome Vanadium steel-Drop Forged for extran Strength-Silver matt finishingatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 3/4 INCH KUNCI SOCK 12 PT 19 MM / MATA SOCK / ANAK SOCKORIGINAL TEKIROKODE : SC-SC0442TEKIRO 3/4 INCH KUNCI SOCK 12 PT 19 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : Chrome VanadiumDimensi : 49mm 30mm 19mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 19
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Hex Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock L)Deskripsi:TEKIRO Hex Bit Socket Mata Sock L [1/2 Inch DR 4x100 mm], Hex Bit Socket atau mata sock berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut sehingga saat menggunakan kunci sok mur atau baut tidak akan mudah terlepasFungsi : digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut, sehingga pada saat menggunakan kunci sock mur atau baut tidak akan mudah terlepasMaterial : Chrome vanadiumDimensi : 61mm 13mm 21mmatribut:
- Dimension 2 (mm): 13
- Dimension 3 (mm): 21
- Dimension 1 (mm): 61
- Size (inch): 1/2
- Kennedy Hex Socket Bit 1/2 inchatribut:
- Socket Type: Socket Bit
- Finish/Coating: Chrome Plated
- Bit Type: Hexagon
- Drive Type: Square
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Hex Socket Bit Set 1/2inch (Mata Sock L)Deskripsi:Hex Socket Bit - Mata Sok L Set 1/2 Inch 10 Pcs Tekiro SC-HB0638Nama : Hex Socket Bit - Mata Sock L Set Tipe : 11 pcs No. Part Produsen : SC-HB0638Spesifikasi:- 7 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 55mm: H4 H5 H6 H7 H8 H10 H12- 1 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 65mm: H14- 2 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 70mm: H17 H19- 1 Metal Caseatribut:
- Content: 7pcs 1/2inch DR. Hex Bit Socket 55 mm, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12; 1pc 1/2 inch DR. Hex Bit Socket 65 mm H14; 2pcs 1/2 inch DR. Hex Bit Socket 70 mm H17, H19
- Type: 4111
- Driver (inch): 1/2
- TEKIRO Mata Kunci Sok Spline 1/2inchDeskripsi:TEKIRO 1/2" DR. K SOCK SPLINE 09 MM / MATA SOCK / ANAK SOCKTEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK SPLINE 9 MM, kunci mata socket spline dengan ukuran drive 1/2" panjang 9 mm dengan keunggulan bisa digunakan untuk semua jenis baut/murFungsi : Bisa untuk membuka dan mengencangkan semua jenis nut/bolt. (hexagon, spline, dll)Material : Chrome VanadiumDimensi : 38mm 17mm 7mmKODE : SC-SP0463ORIGINAL TEKIROatribut:
- Dimension 3 (mm): 7
- Dimension 5 (mm): 13
- TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact)Deskripsi:TEKIRO 3/4" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 17 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 28mmx50mmx37mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/4inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/4 INCH KUNCI SOCK / MATA SOK / ANAK SOK- Heat treated Chrome Vanadium steel-Drop Forged for Extra Strength-Silver matt finishing
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO KUNCI SOCK Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material :Chrome Vanadiumatribut:
- Dimension 3 (mm): 19
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Eva Deep Wall and Offset HandleDeskripsi:Set Content : - Mata Sock 1/2inch Deep Wall 08 mm 6 PT (SM) - Mata Sock 1/2inch Deep Wall 09 mm 6 PT (SM) - Mata Sock 1/2inch Deep Wall 10 mm 6 PT (SM) - Mata Sock 1/2inch Deep Wall 12 mm 6 PT (SM) - Mata Sock 1/2inch Deep Wall 14 mm 6 PT (SM) - Mata Sock 1/2inch Deep Wall 17 mm 6 PT (SM) - Mata Sock 1/2inch Deep Wall 19 mm 6 PT (SM) - Mata Sock 1/2inch Deep Wall 22 mm 6 PT (SM) - 1/2inch DR Offset Handle 10inch (SM)
- TEKIRO Mechanic Tools SetDeskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- LAKONI PRO Mata Kunci Sok Deep Impact 1/2inch 6 ptatribut:
- Material: 42CR-MO
Daftar Harga tekiro socket deep impact Terbaru January 2026
| TEKIRO DR. Deep Wall Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock) | Rp41.900 |
| TEKIRO DR. Deep Wall Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock) | Rp41.900 |
| SATA Hex Bit Socket 1/2inch Dr. | Rp82.900 |
| TEKIRO DR. Deep Impact Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact Panjang) | Rp76.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp329.900 |
| TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock) | Rp17.900 |
| TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock) | Rp17.900 |
| TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 12pt (Mata Sock) | Rp66.900 |
| TEKIRO Hex Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock L) | Rp37.900 |
| Kennedy Hex Socket Bit 1/2 inch | Rp64.900 |
Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/99P101000333-8.jpg)
/98P101000332-3.jpg)

/9rP101000351-8.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/94P101000328-7.jpg)
/93P101000327-7.jpg)
/96P101000330-7.jpg)
/9eP101000338-4.jpg)

/q7P101003943-2.jpg)

/9pP101000349-8.jpg)
/90P101000324-5.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/95P101000329-7.jpg)
/P101532851-1.jpg)